Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FRIV4512X4LYL Kabelrinnen-Zubehör Eckbeschlag Kabelinnenseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FRIV4512X4LYL Kabelrinnen-Zubehör Eckbeschlag Kabelinnenseite
Panduit FRIV4512X4LYL Kabelrinnen-Zubehör Eckbeschlag Kabelinnenseite
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95362508
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FRIV4512X4LYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
panduit kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Eckbeschlag Kabelinnenseite
Produktfarbe
Gelb
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Länge (mm)
354.6 mm
Höhe
186.7 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.