Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Brabantia 310744 Wäscheständer & -leine Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95449156
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     310744
EAN/GTIN:
     8710755310744
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
brabantia wäscheständer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
1900 mm
Gewicht
5448 g
Technische Details
Typ
Wäscheständer
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Silber
Trockenbereich
40 m
Leitungsdurchmesser
45 mm
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.