Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 272885 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 272885 Keystone-Modul
Dexlan 272885 Keystone-Modul
Dexlan 272885 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95452587
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     272885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
rj45 modularbuchse cat 6
modularbuchsen rj45
modularbuchsen kat6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Metallisch
Anschluss 1
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
22/26
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.