Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack K115 Zubehör für Entwicklungsplatinen Display driver kit Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack K115 Zubehör für Entwicklungsplatinen Display driver kit Schwarz, Grau
M5Stack K115 Zubehör für Entwicklungsplatinen Display driver kit Schwarz, Grau
M5Stack K115 Zubehör für Entwicklungsplatinen Display driver kit Schwarz, Grau
M5Stack K115 Zubehör für Entwicklungsplatinen Display driver kit Schwarz, Grau
M5Stack K115 Zubehör für Entwicklungsplatinen Display driver kit Schwarz, Grau
M5Stack K115 Zubehör für Entwicklungsplatinen Display driver kit Schwarz, Grau
M5Stack K115 Zubehör für Entwicklungsplatinen Display driver kit Schwarz, Grau
M5Stack K115 Zubehör für Entwicklungsplatinen Display driver kit Schwarz, Grau
M5Stack K115 Zubehör für Entwicklungsplatinen Display driver kit Schwarz, Grau
M5Stack K115 Zubehör für Entwicklungsplatinen Display driver kit Schwarz, Grau
M5Stack K115 Zubehör für Entwicklungsplatinen Display driver kit Schwarz, Grau
M5Stack K115 Zubehör für Entwicklungsplatinen Display driver kit Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95461285
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     K115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
21 g
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
34 g
Merkmale
Produkttyp
Display driver kit
Kompatibilität
M5Atom
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.