Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bostitch 00540 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bostitch 00540 Schwarz
Bostitch 00540 Schwarz
Bostitch 00540 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95617349
Hersteller:
     Bostitch
Herst.-Nr.:
     540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
187.45 mm
Tiefe
387.35 mm
Höhe
184.15 mm
Gewicht
814.4 g
Merkmale
Heftkapazität
210 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Pinnen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Kapazität
210 Heftklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapid
24869100
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.