Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuki 220586 Zubehör für automatisch schließende Schlösser Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nuki 220586 Zubehör für automatisch schließende Schlösser Akku
Nuki 220586 Zubehör für automatisch schließende Schlösser Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95619071
Hersteller:
     Nuki
Herst.-Nr.:
     220586
EAN/GTIN:
     9120072081354
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 1xusb
powerbank 2500mah
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Kompatibilität
Smart Lock 3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
70 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.