Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Dreamhouse Adventures HDF73 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Dreamhouse Adventures HDF73 Puppe
Barbie Dreamhouse Adventures HDF73 Puppe
Barbie Dreamhouse Adventures HDF73 Puppe
Barbie Dreamhouse Adventures HDF73 Puppe
Barbie Dreamhouse Adventures HDF73 Puppe
Barbie Dreamhouse Adventures HDF73 Puppe
Barbie Dreamhouse Adventures HDF73 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95629188
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HDF73
EAN/GTIN:
     194735022397
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Haustiertyp
Hund
Anzahl Haustiere
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735022394
Breite des Versandkartons
245 mm
Höhe des Versandkartons
352 mm
Volumen Hauptkarton
21700 cm³
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10194735022394
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
14620 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
15664 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
298 mm
Breite
70 mm
Tiefe
34 mm
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
60.3 mm
Verpackungshöhe
323.8 mm
Paketgewicht
300 g
Verpackungsvolumen
4466.3572 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland
China
Jahr
2022
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
144 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
EU TSD Sprache
Englisch, Französisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mattel
HDF74
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.