Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie HCN46 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie HCN46 Puppe
Barbie HCN46 Puppe
Barbie HCN46 Puppe
Barbie HCN46 Puppe
Barbie HCN46 Puppe
Barbie HCN46 Puppe
Barbie HCN46 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95630053
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HCN46
EAN/GTIN:
     194735015863
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Puppenküchen-Set
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
20194735015867
Breite des Versandkartons
244.5 mm
Höhe des Versandkartons
336.6 mm
Volumen Hauptkarton
33500 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
20194735015867
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
14220 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
15236 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
294 mm
Breite
127 mm
Tiefe
54 mm
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
63.5 mm
Verpackungshöhe
323.8 mm
Paketgewicht
500 g
Verpackungsvolumen
4701.039 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland
China
Jahr
2022
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
48 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
144 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
EU TSD Sprache
Englisch, Französisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.