Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT COM-ZY12PDN Alarmauslöser-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT COM-ZY12PDN Alarmauslöser-Modul
Joy-iT COM-ZY12PDN Alarmauslöser-Modul
Joy-iT COM-ZY12PDN Alarmauslöser-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95639623
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     COM-ZY12PDN
EAN/GTIN:
     4250236822150
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Mit diesem kleinem Modul können Sie USB-PD Protokolle auslösen und somit zum Beispiel Ihren Laptop über ein PD-fähiges USB-C Netzteil laden. Die Ausgangsspannung ist über den auf dem Modul integriertem Knopf in 5 Stufen (5 V, 9 V, 12 V, 15 V und 20 V) einstellbar. Die momentan ausgewählte Spannung kann an der Farbe der auf dem Modul integrierten RGB-LED abgelesen werden. Das Modul ist aufgrund seiner Ausgangsschnittstellen flexibel einsetzbar und leicht zu integrieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Energie
Eingangsspannung
5 - 20 V
Stromverbrauch (max.)
100 W
Stromstärke
5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.