| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-95683076 Herst.-Nr.: 515.1570 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltige Technologien und Materialien | ISO 1174, DIN 3121 | Merkmale | Produkttyp | Steckschlüsselbuchse | | Anzahl an Buchsenköpfen | 1 Kopf/Köpfe | | Laufwerksgröße | 3/8 " | | Material | Verchromtes Molybdän | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 3.5 mm | | Höhe | 26 mm | | Gewicht | 30 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant |
| | |
| |