Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.3836-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 911.3836-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 911.3836-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 911.3836-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95683762
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3836-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
16 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Zertifizierung
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
82 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.