Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-93251 Herst.-Nr.: I10SD EAN/GTIN: 6937295602616 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Management-Funktionen | Web-basiertes Management | Ja | | Statische IP | Ja | Netzwerk | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Power over Ethernet (PoE) | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Unterstützte Positionierung | Senkrecht | Gewicht und Abmessungen | Breite | 88 mm | | Tiefe | 88 mm | | Höhe | 32 mm | Kamera | Megapixel (ca.) | 2 MP | | Unterstützte Video-Modi | 720p, 1080p | | Sensor-Typ | CMOS | | Größe des Bildsensors | 1/5 Zoll | | Mindestbeleuchtung | 40 Lux | | Bildwinkel, horizontal | 63.3 ° | | Bildwinkel, vertikal | 49.6 ° | Energie | Netzteil Ausgangsspannung | 12 V | | AC-Adapter Ausgangssstrom | 1 A | Technische Details | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Farbe | Ja | | Freisprecheinrichtung | Ja | | Maximum Anzahl der unterstützten kameras | 1 | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | | Anzahl der Lautsprecher | 1 | | Lautsprecherleistung | 1 W | | Sprachcodec | G.711a, G.711u, G.723, G.726-32, G.729A, G.729B, G.729ab, iLBC | | Echounterdrückung | Ja | | Wandmontage | Ja | | Eingebautes Mikrofon | Ja | | Video-Codec | H.264 | | Lautstärkeregler | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 46,09* | € 48,29* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 48,28* | € 50,43* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 48,26* | € 50,55* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 49,23* | € 51,54* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 64,11* | € 66,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|