Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181608 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 181608 Schrumpfschlauch
Cimco 181608 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95767354
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge
100000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
19 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
9 mm
Schrumpfungsrate
2:1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.