Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 184267 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 184267 Schrumpfschlauch
Cimco 184267 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95767442
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     184267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch cimco schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge
1000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
39 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
13 mm
Schrumpfungsrate
3:1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.