Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 184281 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 184281 Schrumpfschlauch
Cimco 184281 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95767561
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     184281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge
1220 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
6.4 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
2.2 mm
Schrumpfungsrate
3:1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.