Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 184260 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 184260 Schrumpfschlauch
Cimco 184260 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95767867
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     184260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge
15000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
1.5 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
0.5 mm
Schrumpfungsrate
3:1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.