Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87164 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87164 Keystone-Modul
DeLOCK 87164 Keystone-Modul
DeLOCK 87164 Keystone-Modul
DeLOCK 87164 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95836553
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87164
EAN/GTIN:
     4043619871643
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
Modularbuchsen
hutschienenadapter delock
hutschienenadapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.1 mm
Tiefe
59.4 mm
Höhe
21.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grau, Weiß
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.