Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87160 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87160 Keystone-Modul
DeLOCK 87160 Keystone-Modul
DeLOCK 87160 Keystone-Modul
DeLOCK 87160 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95836569
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87160
EAN/GTIN:
     4043619871605
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
F-Stecker
Hutschienenadapter
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.1 mm
Tiefe
59.4 mm
Höhe
21.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anschluss 1
F-Stecker
Anschluss 2
F-Stecker
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gehäusematerial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hutschienenadapter delock, f-stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.