Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 118645C Notizbuch B6 96 Blätter Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia 118645C Notizbuch B6 96 Blätter Beige
Rhodia 118645C Notizbuch B6 96 Blätter Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95843401
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     118645C
EAN/GTIN:
     3037921186459
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
96 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
B6
Oberflächentyp
Matt
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
148 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.