Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther FE084P Fotoecke 84 Stück(e) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther FE084P Fotoecke 84 Stück(e) Braun
Walther FE084P Fotoecke 84 Stück(e) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95887805
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     FE084P
EAN/GTIN:
     4004122318575
Suchbegriffe:
Foto-Ecken
Fotoecken
Photo-Ecken
Photoecken
Selbstklebende Fotoecken, braun/Kraftpapier, 2 Bogen a 42 Stück, säurefrei und archivierungssicher. Die Fotoecken sind perfekt für Fotos / Polaroid-Fotos in Fotoalben oder für Postkarten, Gästebücher, Hochzeitsfotoautomaten, Tagebücher aber auch zum Befestigen von Kunstwerken oder Bildern auf der Rückseite eines Rahmens. Für das beste Ergebnis zuerst das Bild positionieren und dann die Fotoecken entsprechend den vier Ecken des Bildes anbringen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Säure
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Selbstklebend
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
1 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Weitere Suchbegriffe: foto ecken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.