Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLUV Leiv Einzelstuhl Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VLUV Leiv Einzelstuhl Beige
VLUV Leiv Einzelstuhl Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95912873
Hersteller:
     VLUV
Herst.-Nr.:
     SBV-004.75ST
EAN/GTIN:
     4260534591047
Suchbegriffe:
Ergonomischer Sitzball
Sitzball
sitzball grau
ergonomischer sitzball
Mit dem VLUV LEIV setzen Sie junge, farbige Akzente in Ihrem Wohn- oder Arbeitsumfeld. Der LEIV ist aus einem hochwertigen canvas-artigen Polyesterstoff gefertigt, der dicht gewebt und dennoch luftig ist. Und gesund ist der VLUV LEIV auch noch: Unser VLUV wurde vom IGR e.V. (Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/Innen e.V.) als "Ergonomisches Produkt" zertifiziert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
750 mm
Merkmale
Typ
Einzelstuhl
Produktfarbe
Beige
Material
PVC, Polyester
Oberflächenmaterial
Polyester
Klappdesign
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Unterstützte Positionierung
Indoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.