Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Activejet ATO-B831YN Tonerkartusche (Ersatz für OKI 45862814; Höchste; 10000 seiten; gelb)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Activejet ATO-B831YN Tonerkartusche (Ersatz für OKI 45862814; Höchste; 10000 seiten; gelb)
Activejet ATO-B831YN Tonerkartusche (Ersatz für OKI 45862814; Höchste; 10000 seiten; gelb)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96049394
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     ATO-B831YN
EAN/GTIN:
     5901443118558
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Lasertoner für OKI-Drucker, Ergiebigkeit: 10000 Seiten bei 5% Deckung, Supreme-Version, 5 Jahre Garantie.

Laser-Toner
Activejet-Toner zeichnen sich durch hohe Effizienz, hervorragende Qualität, sehr hohe Schwarzdichte bei Monochrom-Tonern und hervorragende Farbwiedergabe bei Farbtonern aus.

Activejet Toner ersetzen die gängigsten Modelle für HP, Lexmark, Epson, Brother, Canon Drucker. Die Produkte sind in zwei Versionen erhältlich: Premium (brandneu mit Regenerationstechnologie) und Supreme (brandneu auf Basis neuer Komponenten). Alle Toner werden in jeder Phase der Produktion zahlreichen Qualitätstests unterzogen, was sich in Sicherheit und Arbeitskomfort niederschlägt. Bei der Herstellung von Tonern werden Schlüsselkomponenten nicht nur aus Europa, sondern u. a. auch aus Japan verwendet.

Activejet-Toner sind eine hervorragende Lösung für alle, die Laserdruck in höchster Qualität wünschen.
Activejet ist ein führendes Unternehmen auf dem polnischen Lasertonermarkt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Technologie
New
Version
Supreme
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
OKI
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
OKI: MC873, 873DN, 873DNOT, 873DNV, MC883DN, MC853.
Farbtoner-Seitenleistung
10000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
OEM-Code
OKI 45862814
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Zertifizierung
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.