Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morakniv Eldris Neck Knife Absetzpunkt Jagdmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Morakniv Eldris Neck Knife Absetzpunkt Jagdmesser
Morakniv Eldris Neck Knife Absetzpunkt Jagdmesser
Morakniv Eldris Neck Knife Absetzpunkt Jagdmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96052412
Hersteller:
     Morakniv
Herst.-Nr.:
     12629
EAN/GTIN:
     7391846017974
Suchbegriffe:
Bootsmesser
Jagdmesser
Outdoormesser
jagdmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Messertyp
Jagdmesser
Form des Blattes
Absetzpunkt
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Produktfarbe
Schwarz
Flex-Grad
Steif
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
154 mm
Klingenlänge
59 mm
Rollendicke
2 mm
Gewicht
119 g
Lieferumfang
Mantel enthalten
Ja
Ausrichtung der Ummantelung
Links & Rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.