Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24Bottles Travel Tumbler Tägliche Nutzung 350 ml Edelstahl Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24Bottles Travel Tumbler Tägliche Nutzung 350 ml Edelstahl Mehrfarbig
24Bottles Travel Tumbler Tägliche Nutzung 350 ml Edelstahl Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96082923
Hersteller:
     24Bottles
Herst.-Nr.:
     24B612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Phthalate
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Durchmesser
80 mm
Öffnungsdurchmesser
72 mm
Gewicht
225 g
Merkmale
Volumen (ml)
350 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Edelstahl
Thermische Isolierung
Ja
Kalthaltezeit
24 h
Warmhaltezeit
6 h
Deckeltyp
Klappdeckel
Spülmaschinenbeständig
Ja
Leckdicht
Ja
Färbung
Muster
Muster
Blättermuster
Themenwelt
Lush
Doppelwand
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.