Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 104078 Tischdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duni 104078 Tischdecke
Duni 104078 Tischdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96097139
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     104078
EAN/GTIN:
     7321031040784
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Große Auswahl an unterschiedlichen Designs und Farben - ganz gleich ob saisonal, anlass- oder themenbezogen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
263 mm
Verpackungstiefe
173 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
78 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.