Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischwäsche
>
Mitteldecke
>
Artikel
Duni 164166 Tischdecke
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-96097152
Hersteller:
Duni
Herst.-Nr.:
164166
EAN/GTIN:
7321031641660
Suchbegriffe:
Mitteldecke
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Ultimative Stoffoptik und -haptik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
581 mm
Verpackungstiefe
306 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
636 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
... >
Textilien & Leinen
>
Tischtücher
>
Tischdecken
Weitere Suchbegriffe:
Wachstischdecke
,
Wachstuchtischdecke
,
duni mitteldecke weiss
,
mitteldecke duni
,
mitteldecke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,42*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,83*
€ 186,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,56*
€ 186,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,90*
€ 183,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,19*
€ 178,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,42*
€ 146,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen