Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 167354 Tischdecke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 167354 Tischdecke
Duni 167354 Tischdecke
Duni 167354 Tischdecke
Duni 167354 Tischdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96097266
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     167354
EAN/GTIN:
     7321031673548
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Ultimative Stoffoptik und -haptik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
671 mm
Verpackungstiefe
351 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
459 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,59*
€ 266,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,28*
€ 264,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,28*
€ 256,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,33*
€ 244,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,75*
€ 209,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.