Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 185156 Tischdecke


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 185156 Tischdecke
Duni 185156 Tischdecke
Duni 185156 Tischdecke
Duni 185156 Tischdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96097292
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     185156
EAN/GTIN:
     7321031851564
Suchbegriffe:
Mitteldecke
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Ultimative Stoffoptik und -haptik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
474 mm
Verpackungstiefe
246 mm
Verpackungshöhe
326 mm
Paketgewicht
435 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Bordeaux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 2,60786* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 46,12*
€ 54,88
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 45,81*
€ 54,51
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 44,78*
€ 53,29
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 43,20*
€ 51,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,51*
€ 43,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.