Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 192652 Tischdecke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 192652 Tischdecke
Duni 192652 Tischdecke
Duni 192652 Tischdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96097331
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     192652
EAN/GTIN:
     7321031926521
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Ultimative Stoffoptik und -haptik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
641 mm
Verpackungstiefe
638 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
500 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,25*
€ 289,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,07*
€ 288,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 234,86*
€ 279,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,63*
€ 266,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,65*
€ 228,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.