Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 222129 Tischdecke


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 222129 Tischdecke
Duni 222129 Tischdecke
Duni 222129 Tischdecke
Duni 222129 Tischdecke
Duni 222129 Tischdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96097334
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     222129
EAN/GTIN:
     7321032221298
Suchbegriffe:
Mitteldecke
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Große Auswahl an unterschiedlichen Designs und Farben - ganz gleich ob saisonal, anlass- oder themenbezogen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
247 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
401 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,00*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 55,71*
€ 66,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,31*
€ 65,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,07*
€ 64,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 52,16*
€ 62,07
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.