Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 361099 Klammer/Spange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 361099 Klammer/Spange
GAH-Alberts 361099 Klammer/Spange
GAH-Alberts 361099 Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96100958
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     361099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
mit beidseitig versenkten Schraublöchern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite der Halterung
19 mm
Höhe der Halterung
100 mm
Tiefe der Halterung
100 mm
Materialdicke
2 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Typ
Winkelhalterung
Anzahl Bohrungen
4
Lochdurchmesser
5.3 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.