Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Key Light Tischleuchte E Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Key Light Tischleuchte E Chrom
Razer Key Light Tischleuchte E Chrom
Razer Key Light Tischleuchte E Chrom
Razer Key Light Tischleuchte E Chrom
Razer Key Light Tischleuchte E Chrom
Razer Key Light Tischleuchte E Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96107007
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ19-04120100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419377597
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
BELEUCHTUNG WIE BEI DEN PROFIS
Mit dem Razer Key Light Chroma beim Streaming im besten Licht erscheinen — die Komplettlösung für eine professionelle Beleuchtung bei jedem Setup. Ob perfektes Aussehen, eine bestimmte Stimmung oder ein noch besseres Ansprechen des Publikums, dank kabelloser Steuerung per Smartphone oder PC ist die Beleuchtung immer in den besten Händen.

ALL-IN-ONE-STREAM-BELEUCHTUNG
Ein Komplettes Studio

INDIVIDUELL ANPASSBARES LICHTSPEKTRUM
für den richtigen Ton

Dank einem Farbbereich von 3000 – 7000 K lässt sich das Razer Key Light Chroma so anpassen, dass das Licht warm, ausgeglichen oder kalt weiß ist, immer passend zum individuellen Hautton.

RAZER
CHROMA™ RGB
für die perfekte Stimmung

Dank über 16,8 Millionen Farben und zahllosen Beleuchtungseffekten lässt sich eine unverwechselbare Farbe für dein Image und dein Branding aussuchen und mit dem Razer Chroma-Beleuchtungssystem die perfekte Stimmung für den Stream erschaffen.

BEGEISTERE DEIN PUBLIKUM
Interaktive Beleuchtung

Du kannst dein Publikum noch mehr involvieren mit einer Beleuchtung, die auf Stream-Ereignisse wie Abos, Spenden und noch viel mehr reagiert.

RAZER SYNAPSE
Du kannst individuelle Beleuchtungseffekte definieren, die zu deinem Stream passen, und Einstellungen wie Helligkeit, Wärme und Farbe anpassen.

RAZER STREAMING APP
Schau dir die Geräte-Einstellungen an, um wichtige Features wie Helligkeit, Wärme und Razer Chroma-Effekte bequem vom Handy aus anzupassen.

SIMPLES SETUP
Flach Mit Klemmhalter

Das Razer Key Light Chroma nimmt dank einem schmalen Klemmhalter praktisch keinen Platz auf dem Schreibtisch weg und lässt sich dank der ausziehbaren Stange so verstellen, dass die Beleuchtung immer optimal ist.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Gewicht
2380 g
Höhe (max)
1350 mm
Höhe (min)
553 mm
Design
Produktfarbe
Chrom
Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
650 mm
Paketgewicht
3500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
24 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
9401390000
Lampen
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
7000 K
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot
Lichtleistung
2800 lm
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Höhenanpassungsrate
553 - 1350 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.