| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-96107740 Herst.-Nr.: JB01661 EAN/GTIN: 8024221715989 |
| |
|
| | |
| Mit dem PodZilla, diesem fantastischen flexiblen Stativ von den Machern des GorillaPod, wird die Content-Erstellung zum Kinderspiel: Wählen Sie das für Sie optimale Stativ! Jedes Bein ist voll beweglich und besteht aus einem langlebigen Aluminiumkern, der mit griffigem Gummi überzogen ist, um die Benutzung zu erleichtern. Die PodZilla Bandbreite ist für alle neuen und aufstrebenden Content Creators konzipiert, die eine stabile, ebene Plattform für Aufnahmen auch auf unebenem Terrain erreichen können. Es ist ein solides, flexibles Stativ für den aufstrebenden Content Creator, egal welche Social Media Plattform er bevorzugt. Der PodZilla Large ist speziell für Kameras und anderes Zubehör mit einem ¼-20''-Anschluss bis zu 2,5 kg ausgelegt. Die mitgelieferte kompakte QR-Platte ermöglicht die einfache Befestigung von Zahnrädern, der Schraubenknopf am Kugelkopf sorgt für eine sichere Verstellbarkeit und die eingebaute Wasserwaage ermöglicht eine Feinabstimmung der Positionierung, um eine perfekt ebene Oberfläche für professionellere Inhalte zu erhalten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 315 mm | | Gewicht | 370 g | Merkmale | Zweck | Smartphone-/Digital-Kamera | | Höchstgewichtskapazität | 2.5 kg | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Grau | | Montage | 1/4" | | Stativkopftyp | Kugellager |
|
| | |
| | | |
| |