Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich ELDRADOR CREATURES Jungle Emperor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich ELDRADOR CREATURES Jungle Emperor
schleich ELDRADOR CREATURES Jungle Emperor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96519520
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     70151
EAN/GTIN:
     4059433451534
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Breite des Versandkartons
215 mm
Höhe des Versandkartons
135 mm
Volumen Hauptkarton
8417250 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
2 Stück(e)
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14059433056231
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64059433056403
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
244.97 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Grün, Grau
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Genre
Aktion/Abenteuer
Ursprungsland
Tunesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Paketgewicht
246.5 g
Verpackungsmaterial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.