Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Black 408L DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Singlepack Black 408L DURABrite Ultra Ink
Epson Singlepack Black 408L DURABrite Ultra Ink
Epson Singlepack Black 408L DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     339-T09K140
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T09K14010
EAN/GTIN:
     8715946701714
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Niedrigere Druckkosten dank L-Tintenpatronen
Profitieren Sie von den kosteneffizienten DURABrite Ultra-Tintenpatronen. Da es sich um separate Einzelpatronen handelt, muss immer nur die verbrauchte Farbe ersetzt werden. Das spart Geld. Mit den XL-Tintenpatronen drucken Sie bis zu 1.100 Seiten in Schwarzweiß und 1.100 Seiten in Farbe1. Für DIN A3-Druckermodelle ist auch eine schwarze Patrone in XXL-Größe erhältlich – für den Druck von bis zu 2.200 Seiten in Schwarzweiß1.

Entdecken Sie die Serie
Unsere DURABrite Ultra-Tinte liefert gestochen scharfe und langlebige Dokumente, die wisch- und wasserfest sind und sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können.

Für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.

Vertrauen Sie dem Original
Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren viel in Forschung sowie Hightech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
WorkForce Pro WF-C4810DTWF
Seitenergebnis schwarze Tinte
2200 Seiten
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
36.9 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
50 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946704340
Konformitätsbescheinigungen
CE
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
3
pro Stück
€ 4,15*
ab € 38,90*
€ 45,86*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 39,12*
€ 45,89*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 39,27*
€ 46,00*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 40,79*
€ 47,43*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 41,78*
€ 48,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ05403
ab € 146,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.