Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer CAM550 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer CAM550 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM550 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM550 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM550 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM550 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
AVer CAM550 Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps Exmor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96561195
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61U3010000AC
EAN/GTIN:
     4719552126941
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
4K PTZ-Konferenzkamera mit zwei Objektiven
Die CAM550 ist mit einem KI-Objektiv für automatisierte PTZ-Funktionen ausgestattet, das einen vollständigen Überblick über die Meeting-Plattformen bietet und neue Teilnehmer erkennt. Die Smart Gallery-Funktion zeigt klare Ansichten aller Teilnehmer auf der entfernten Seite an. Aktivieren Sie die Kamerabedienung per Gestensteuerung, um ein flüssiges und sicheres Meeting-Erlebnis zu genießen. Die 4K-Dual-Lens-Technologie erfasst den Raum in seiner Gesamtheit und bietet ein erstklassiges Konferenzerlebnis für mittelgroße bis große Räume.

4K-Dualobjektiv bietet Weitwinkelklarheit für mittlere bis große Räume
Erfassen Sie einen kompletten Raum mit Weitwinkelfunktion. Die CAM550 ist mit zwei 4K-Objektiven ausgestattet. Das erste ist eine PTZ-Kamera mit 12-fachem optischem Zoom (24-facher Gesamtzoom), um die Teilnehmer eines Meetings klar zu erfassen. Das zweite ist ein AI-Objektiv mit 95〬FOV, um einen Panoramablick auf den Raum zu ermöglichen.

Dynamic Framing verbessert die Effizienz von Meetings
Die CAM550 fokussiert schnell und präzise auf Teilnehmer und Neuankömmlinge. Wenn neue Teilnehmer eintreten, wird das sekundäre AI-Objektiv aktiv, um sie zu erkennen, und die PTZ-Kamera stellt den Rahmen automatisch neu ein. Durch den vollautomatischen Betrieb optimiert dieses dynamische Framing die Effizienz von Meetings und schützt die Sicherheit der Teilnehmer.

KI-Gestenerkennung sorgt für berührungslose Steuerung
Nutzen Sie die intuitive Gestensteuerung zur Bedienung der Kamera. Die integrierte KI-Gestenerkennung macht Berührungspunkte überflüssig. Die Steuerung der Kamera war noch nie so einfach und sicher.

Teilnehmer mit der Smart Gallery hervorheben
Erfassen Sie die Teilnehmer klar und deutlich mit der Smart Gallery, die mit Hilfe der KI-Technologie zur Gesichts- und Körpererkennung die Gesichter der Teilnehmer freistellt und sicherstellt, dass alle gut aussehen. Sie können zwischen Kopf- und Halbkörpermodus wählen, um sich ohne Kompromisse an jede Situation anzupassen.

Machen Sie mit der AVer Virtual Stream-Funktion Schluss mit USB-Kabelverbindungen
Die AVer Virtual Streaming-Technologie macht die CAM550 als Kamera-Videoquelle für virtuelle Meetings über eine einzige Ethernet-Verbindung verfügbar. Außerdem vereinfacht ein PoE+-Anschluss die Einrichtung und reduziert die Installationskosten.

Aktivieren Sie die Integration von Audio-Tracking von Drittanbietern mit Preset Link
Preset Link ist eine völlig neue Funktion der mitgelieferten PTZApp 2, die AVer USB-Kameras mit Shure®- und Sennheiser®-Mikrofonen verbindet. Die Kamera identifiziert die Sprecher automatisch und passt ihr Sichtfeld sofort per Voice Tracking an, entsprechend den von Ihnen voreingestellten Bereichseinstellungen. Erweitern Sie Ihr intelligentes Konferenzerlebnis mit Preset Link.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
256 mm
Tiefe
274 mm
Höhe
256 mm
Gewicht
4855 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
264 mm
Verpackungstiefe
284 mm
Verpackungshöhe
518 mm
Paketgewicht
10450 g
Kamera
Kamera-Typ
Dual-Kamera
Sensor-Typ
Exmor
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
12 x
Digitaler Zoom
2 x
Kombinierter Zoom
24 x
Brennweitenbereich
3.9 - 47.3 mm
Blickwinkel (FOV)
85 °
Horizontales Blickfeld
76 °
Vertikales Blickfeld
46 °
Blendenbereich (F-F)
1,8 - 2,8
Naheinstellgrenze
1.5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Energie
Energiequelle
AC, PoE
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Arbeitsspannung
12 V
Operatierender Strom
2 A
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@30fps
Unterstützte Video-Modi
360p, 480p, 540p, 720p, 900p, 1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
RS-232 Eingangs-Ports
1
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Schwenkbereich
-170 - 170 °
Ursprungsland
Taiwan
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
3.2 GHz
Minimum Prozessor
Intel Core i5-4460
Min. benötigter RAM
4096 MB
Leistungen
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517691000
Weitere Suchbegriffe: kamera für videokonferenz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.087,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,35*
€ 1.333,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,70*
€ 1.325,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,66*
€ 1.313,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,56*
€ 1.294,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.