Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boltze Boogy Dekorative Statue & Figur Weiß, Holz Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boltze Boogy Dekorative Statue & Figur Weiß, Holz Holz
Boltze Boogy Dekorative Statue & Figur Weiß, Holz Holz
Boltze Boogy Dekorative Statue & Figur Weiß, Holz Holz
Boltze Boogy Dekorative Statue & Figur Weiß, Holz Holz
Boltze Boogy Dekorative Statue & Figur Weiß, Holz Holz
Boltze Boogy Dekorative Statue & Figur Weiß, Holz Holz
Boltze Boogy Dekorative Statue & Figur Weiß, Holz Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96562267
Hersteller:
     BOLTZE
Herst.-Nr.:
     2018389
EAN/GTIN:
     4020607982215
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Holz
Material
Holz
Genre
Tiere
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1270 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.