Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo Smarte WLAN-Steckdose mit Verbrauchsanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tapo Smarte WLAN-Steckdose mit Verbrauchsanzeige
TP-Link Tapo Smarte WLAN-Steckdose mit Verbrauchsanzeige
TP-Link Tapo Smarte WLAN-Steckdose mit Verbrauchsanzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96563487
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO P115(1-PACK)
EAN/GTIN:
     4897098687406
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
SmartHome Schaltsteckdose
Große Power. Kompaktes Design.
Smarte Mini-WLAN-Steckdose mit Verbrauchsmessung

Intelligente Steuerung über Ihr mobiles Gerät
Verwalten Sie Ihre Geräte von überall aus mit der Tapo-App.

Sparen Sie Geld und Energie
Überwachen Sie den Stromverbrauch und die Energieausgaben in Echtzeit über die Tapo-App.
Sparen Sie intelligenter, indem Sie Ihre Geräte so steuern, dass der Strom günstiger ist.

Intelligenter leben mit intelligenten Zeitplänen
Mit Zeitplänen und Timern können Sie Ihr Leben intelligenter, bequemer und umweltfreundlicher gestalten.
Schalten Sie angeschlossene Geräte nur dann ein und aus, wenn Sie sie brauchen.

Gruppengeräte für
Steuerung mit einem Tastendruck

Fassen Sie mehrere Geräte in einer Gruppe zusammen, damit Ihre smarte Steckdose mit anderen Tapo-Geräten zusammenarbeitet. Schalten Sie sie alle mit einer Aktion ein oder aus - wiederholte Aktionen sind nicht mehr nötig.

Starke Funktionen und kompakte Größe
Die Tapo P115 ist so klein, dass benachbarte Steckdosen frei bleiben.

Ausschalt-Erinnerung
Kein Strom? Keine Internetverbindung? Keine Sorge! Ihre Routinen werden fortgesetzt.

Standard-Status
Sobald der Strom oder die Verbindung wiederhergestellt ist, kann Ihre intelligente Steckdose einen bestimmten Stromstatus annehmen:
- Vorheriger Energiestatus (Standard)
- Aus (ideal für die Heizung)
- Ein

Garantierte Sicherheit
- Das flammhemmende Material UL94-V0 PC schützt Sie und Ihre Familie.
- Kindersicheres und manipulationssicheres Design sorgt dafür, dass keine versehentlichen Stromschläge auftreten.
- Vernickeltes, rostfreies Design sorgt für ein haltbareres Design und stabile Verbindungen.
- Strenge Qualitätskontrolle durch CE- und UKCA-Zertifizierungen.

Gemeinsame Steuerung
Die Bedienung aller Tapo-Geräte ist nicht auf einzelne Personen beschränkt. Laden Sie Ihre Familienmitglieder ein und genießen Sie gemeinsam die Vorteile von Tapo SmartHome.

Halten Sie Einbrecher von Ihrem Haus fern
Der Abwesenheitsmodus simuliert, dass jemand zu Hause ist. Abschreckung von Dieben und bösen Absichten durch Ein- und Ausschalten von angeschlossenen Geräten zu bestimmten Zeiten.

Einfache, benutzerfreundliche Einrichtung und Verwendung
Die einzigartige Onboarding-Technologie vereinfacht die Einrichtungsschritte für eine schnellere Verbindung (innerhalb von 20 Sekunden)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Status
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
60 mm
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Energie
Maximale Eingangsleistung
3680 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.