Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 635329 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 635329 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 635329 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96570101
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     635329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Die angegebene Höhe entspricht dem Rahmenmaß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Pforte
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Feuerverzinkte Beschichtung
Kompatible Produkte
GAH-Alberts Flexo, Flexo Plus
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1510 mm
Höhe
1400 mm
Maschengröße (BxH)
50 x 200 mm
Pfostenbreite
100 mm
Pfostentiefe
100 mm
Pfostenlänge
2100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,03*
€ 811,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,91*
€ 806,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,16*
€ 782,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,31*
€ 750,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,23*
€ 680,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.