Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 635893 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 635893 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 635893 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96570255
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     635893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
gah gartentor
einzeltor
Die angegebene Höhe entspricht dem Rahmenmaß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Pforte
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Anthrazit
Beschichten
Galvanisierte Beschichtung, Kunststoffbeschichtung
Kompatible Produkte
GAH-Alberts Flexo, Flexo Plus
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1260 mm
Höhe
1200 mm
Maschengröße (BxH)
50 x 200 mm
Pfostenbreite
100 mm
Pfostentiefe
100 mm
Pfostenlänge
1900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,44*
€ 838,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,05*
€ 829,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,78*
€ 801,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,29*
€ 769,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,34*
€ 704,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.