Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 636814 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 636814 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 636814 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96570397
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     636814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeltor
doppeltor
Die angegebene Höhe entspricht dem Rahmenmaß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Pforte
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Grün
Beschichten
Galvanisierte Beschichtung, Kunststoffbeschichtung
Kompatible Produkte
GAH-Alberts Flexo, Flexo Plus
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
2500 mm
Höhe
1000 mm
Maschengröße (BxH)
50 x 200 mm
Pfostenbreite
100 mm
Pfostentiefe
100 mm
Pfostenlänge
1700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 884,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,75*
€ 1.238,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,22*
€ 1.231,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,43*
€ 1.175,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,89*
€ 1.127,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,26*
€ 1.052,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.