Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 662080 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 662080 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 662080 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96570646
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     662080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
gah gartentor
einzeltor
Die angegebene Höhe entspricht dem Rahmenmaß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Pforte
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Grün
Beschichten
Galvanisierte Beschichtung, Kunststoffbeschichtung
Kompatible Produkte
GAH-Alberts Flexo, Flexo Plus
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
1400 mm
Maschengröße (BxH)
50 x 200 mm
Pfostenbreite
80 mm
Pfostentiefe
80 mm
Pfostenlänge
2100 mm
Weitere Suchbegriffe: gartentor ral6005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,02*
€ 875,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,90*
€ 867,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,19*
€ 836,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,21*
€ 802,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,21*
€ 734,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.