Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSI Outdoors 50190 Camping-Kochtopf Topf 1,1 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSI Outdoors 50190 Camping-Kochtopf Topf 1,1 l Grau
GSI Outdoors 50190 Camping-Kochtopf Topf 1,1 l Grau
GSI Outdoors 50190 Camping-Kochtopf Topf 1,1 l Grau
GSI Outdoors 50190 Camping-Kochtopf Topf 1,1 l Grau
GSI Outdoors 50190 Camping-Kochtopf Topf 1,1 l Grau
GSI Outdoors 50190 Camping-Kochtopf Topf 1,1 l Grau
GSI Outdoors 50190 Camping-Kochtopf Topf 1,1 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96582902
Hersteller:
     GSI Outdoors
Herst.-Nr.:
     50190
EAN/GTIN:
     0090497501906
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Ports
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
244.93 g
Merkmale
Typ
Topf
Material
Aluminium
Fassungsvermögen
1.1 l
Produktfarbe
Grau
Handgrifffarbe
Rot
Klappgriff
Ja
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Aluminium
Anzahl Deckel
1
Verriegelbarer Deckel
Ja
Aufhängbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: fleisch topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.