Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 906533 Duftölverteiler Duftflasche Rattan Durchscheinend, Weiß, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 906533 Duftölverteiler Duftflasche Rattan Durchscheinend, Weiß, Holz
Tescoma 906533 Duftölverteiler Duftflasche Rattan Durchscheinend, Weiß, Holz
Tescoma 906533 Duftölverteiler Duftflasche Rattan Durchscheinend, Weiß, Holz
Tescoma 906533 Duftölverteiler Duftflasche Rattan Durchscheinend, Weiß, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96587961
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     906533
EAN/GTIN:
     8595028405156
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
duftöl diffusor
Weitere Informationen:
Merkmale
Dufteingabetyp
Duftflasche
Dufttyp
Feigenbaum, Blume
Beschreibung des Dufts
Rose & Figs
Einstellbare Duftausgabe
Ja
Fassungsvermögen des Tanks
0.12 l
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Höhe
120 mm
Design
Typ
Schilfaroma-Diffusor
Material
Rattan
Produktfarbe
Durchscheinend, Weiß, Holz
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.