| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-96598757 Herst.-Nr.: BS-FH2 EAN/GTIN: 4003198130340 |
| |
|
| | |
| Das neue Set von Tanja „Frau Hölle“ Cappell für Letterings mit der Blending-Technik. In zwei Farbvarianten verfügbar. Erweitere deine Handlettering-Techniken mit den neuen Blended Lettering Sets von Tanja „Frau Hölle“ Cappell. Die Sets enthalten alle notwendigen Materialien, um deine Kunstwerke sowohl vorzuzeichnen, als auch mit wasserbasierten ABT Dual Brush Pens und einem Wassertankpinsel harmonische Farbverläufe im Lettering zu erstellen. Eine kleine Anleitung auf Englisch enthält Tipps & Tricks für deine ersten Schritte im Blended Lettering von Frau Höllen persönlich. Die Sets gibt es in folgenden Varianten: Cozy Times: 1x ABT Dual Brush Pens (ABT-026, 379, 761, 947, 990), Fudenosuke schwarz WS-BH, Bleistift MONO-100-H, MONO plastic eraser PE-04A, Wassertankpinsel fein WB-FN-1P, Blending Palette, Blending Anleitung (EN) Good Vibes: 1x ABT Dual Brush Pens (1x ABT-451, 725, 772, 800, 985), Fudenosuke grau WS-BH49, Bleistift MONO-100-H, MONO plastic eraser PE-04A, Wassertankpinsel fein WB-FN-1P, Blending Palette, Blending Anleitung (EN) Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl an Stiften | 6 | | Anzahl der Graphitstifte | 1 | | Anzahl Filzstifte | 6 | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Radierer | Ja |
|
| | |
| | | |
| |