Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 853.200.54 Alarmlichtindikator 12 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 853.200.54 Alarmlichtindikator 12 V Grün
Werma 853.200.54 Alarmlichtindikator 12 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96600119
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853.200.54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
led dauerleuchte werma
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
166 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Nennstrom
0.18 A
Weitere Suchbegriffe: dauerleuchte werma, led dauerleuchte
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 4,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.