Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 853.100.54 Alarmlichtindikator 12 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 853.100.54 Alarmlichtindikator 12 V Rot
Werma 853.100.54 Alarmlichtindikator 12 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96600139
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853.100.54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
led dauerleuchte werma
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
166 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Nennstrom
0.18 A
Weitere Suchbegriffe: dauerleuchte werma, led dauerleuchte
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 4,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.