| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-96600228 Herst.-Nr.: 150.300.55 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS, UKCA | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Merkmale | Farben der Beleuchtung | Gelb | | Lampenlebensdauer | 50000 h | | Lampenschirmmaterial | Polycarbonat (PC) | | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 50 mm | | Paketgewicht | 48 g | Energie | AC Eingangsspannung | 24 V | | Nennstrom | 0.05 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerton Summer, Dauertonbuzzer, Dauertonsummer, LED Summer Kombination, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, led dauerleuchte werma, alarm summer 24v, alarm summer |
| | |
| |