Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 208.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 208.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 208.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96607918
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     208.300.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Leuchtmelder
Warnlampe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Paketgewicht
95 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.1 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 6,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.