Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 800.100.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 800.100.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Rot
Werma 800.100.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96608037
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     800.100.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
57 mm
Paketgewicht
77 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 7,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 9,40*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,54*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 3,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 47,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 116,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 5,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 26,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 11,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 11,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.